温水器 安全弁のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
126件の「温水器 安全弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温水機器用逃し弁」、「逃し弁」、「安全弁メーカー」などの商品も取り扱っております。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 圧力(kPa) 吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 吹止り圧力:92kPa以上 付属品 保温ケース(自己消火栓) 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み式 使用流体 冷水・温水 流体温度(℃) 5~100 取付姿勢 入口側を下にした垂直取付 適合流体 冷水・温水 端接続 入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム) FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様 本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品 保温ケース(自己消火性) 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み式 使用流体 冷水・温水 流体温度(℃) 5~100 圧力(kPa) 吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢 入口側を下にした垂直取り付け 適合流体 冷水・温水 端接続 入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム) FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg) 0.33 材質(本体) CAC 種類 温水機器用逃し弁 寸法L(mm) 32 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 寸法H1(mm) 47.5 圧力(kPa) (吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) FKM(バイトン) 負圧性能(kPa) -12以下 材質(弁箱) CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質 青銅、黄銅 材質(本体) 青銅、黄銅 使用圧力(MPa) 1.0以下 接続方式 ねじ込み式 主な用途 二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様 吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa) 材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様 適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番 802-1262 質量(kg) 0.916 材質(本体) CAC タイプ 直動式 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水道水 機構 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min) 30以上 主な用途 一般用 流体温度(℃) 5~55 適合流体 水道水 材質(ダイヤフラム) NBR 面間寸法(mm) 90 二次側圧力(MPa) 0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷